Eriks
VOSS

VOSS Croix égale 24-KC-L15-ES4

  • ERIKS:14988767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en croix égal
- Séries L et S
- Complet (KC) ou sans écrou et bague coupante (K)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

22,78 €/ Unitéhors TVA

27,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KV
Désignation
K15ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN315
d1
15 mm
dy
12 mm
l2
21 mm
lg
56 mm
lg2
21 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires

14,58 €/ Unitéhors TVA

17,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026