Eriks
VOSS

VOSS Croix égale 24-KC-L12-ES4

  • ERIKS:14988766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en croix égal
- Séries L et S
- Complet (KC) ou sans écrou et bague coupante (K)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

19,15 €/ Unitéhors TVA

23,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KV
Désignation
K12ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
dy
10 mm
l2
17 mm
lg
48 mm
lg2
17 mm
SW2
17 mm
Pièces détachées et accessoires

12,55 €/ Unitéhors TVA

15,19 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026