Eriks
VOSS

VOSS Croix égale 24-KC-L10

  • ERIKS:795259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en croix égal
- Séries L et S
- Complet (KC) ou sans écrou et bague coupante (K)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

14,12 €/ Unitéhors TVA

17,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KV
Désignation
K10L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN315
d1
10 mm
dy
8 mm
l2
15 mm
lg
44 mm
lg2
15 mm
SW2
14 mm
Pièces détachées et accessoires

11,51 €/ Unitéhors TVA

13,93 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026