Eriks
VOSS

VOSS Contrebride SAE ZAKO Z-FPT-65-6S2-IM20-C19

  • ERIKS:14990857
Image 1
Ajouter à la liste

75,17 €/ Unitéhors TVA

90,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
Z-FPT
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Taille du tube
65 mm
Matériau
Acier
Pression de service max.
400 bar