Eriks
VOSS

VOSS Contrebride SAE ZAKO Z-FPT-50-3S11/2-IM12-C19

  • ERIKS:14990853
Image 1
Ajouter à la liste

60,13 €/ Unitéhors TVA

72,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
Z-FPT
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Taille du tube
50 mm
Matériau
Acier
Pression de service max.
250 bar