Eriks
VOSS

VOSS Cône évasé 24-BV10CO-S20x3-C19

  • ERIKS:835501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Cône évasé
- Série L et S
- Matériau : acier, noirci et huilé
- Joint torique en NBR
Ajouter à la liste

9,55 €/ Unitéhors TVA

11,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Matériau du joint torique
NBR
Classe de charge (DIN 2353)
S
Approprié pour diamètre de tube 2
20x3 mm
Pression nominal
PN420
d3
12.5 mm
d4
14.3 mm
l1
32 mm