Eriks
VOSS

VOSS Cône évasé 24-BV10CO-S10x1,5-C19

  • ERIKS:606359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Cône évasé
- Série L et S
- Matériau : acier, noirci et huilé
- Joint torique en NBR
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Matériau du joint torique
NBR
Classe de charge (DIN 2353)
S
Approprié pour diamètre de tube 2
10x1,5 mm
Pression nominal
PN800
d3
5.5 mm
d4
7.2 mm
l1
21 mm