Eriks
VOSS

VOSS Cône évasé 24-BV10CO-L28x2-C19

  • ERIKS:11452639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Cône évasé
- Série L et S
- Matériau : acier, noirci et huilé
- Joint torique en NBR
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Matériau du joint torique
NBR
Classe de charge (DIN 2353)
L
Approprié pour diamètre de tube 2
28x2 mm
Pression nominal
PN250
d3
21 mm
d4
24.3 mm
l1
27 mm