7,66 €/ Unitéhors TVA
9,27 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VNROTP |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 250 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 6L + 1/8 « BSP |
Direction du débit | Ecoulement vers l'embout mâle |
Options | Sans écrou et bague coupante |
Joint | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Joints | NBR |