71,58 €/ Unitéhors TVA
86,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VNROPT |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 100 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 42L + M48x2.0 |
Direction du débit | Sortie par l'embout mâle |
Options | Sans écrou et bague coupante |
Joint | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Joints | NBR |