Eriks
VOSS

VOSS Bride SAE ZAKO Z-FPH-65-6S2-D22-C19

  • ERIKS:14990835
Image 1
Ajouter à la liste

65,89 €/ Unitéhors TVA

79,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
Z-FPH
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Taille du tube
65 mm
Matériau
Acier
Pression de service max.
400 bar