Eriks
VOSS

VOSS Bride SAE ZAKO Z-FPH-65-3S2-D13,5-C19

  • ERIKS:14990834
Image 1
Ajouter à la liste

69,95 €/ Unitéhors TVA

84,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
Z-FPH
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Taille du tube
65 mm
Matériau
Acier
Pression de service max.
250 bar