52,53 €/ Unitéhors TVA
63,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | Z-FPH |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Taille du tube | 50 mm |
Matériau | Acier |
Pression de service max. | 400 bar |