Eriks
VOSS

VOSS Bride SAE ZAKO Z-FPH-38-3S11/4-D13,5-C19

  • ERIKS:14990823
Image 1
Ajouter à la liste

46,89 €/ Unitéhors TVA

56,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
Z-FPH
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Taille du tube
38 mm
Matériau
Acier
Pression de service max.
250 bar