Eriks
VOSS

VOSS Bride SAE ZAKO Z-FPH-30-6S1-D13,5-C19

  • ERIKS:14990822
Image 1
Ajouter à la liste

39,57 €/ Unitéhors TVA

47,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
Z-FPH
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Taille du tube
30 mm
Matériau
Acier
Pression de service max.
400 bar