144,65 €/ Unitéhors TVA
175,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | Z-TTO |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Taille du tube | 38x4 mm |
Matériau | Acier |
Largeur de bride | 79 mm |
Pression de service max. | 250 bar |
Vis de fixation | M 12X75 |