Eriks
VOSS

VOSS Bride de fixation système ZAKO 3000 Z-TPO-65x8-6S2-M20-C19

  • ERIKS:14990937
Image 1
Ajouter à la liste

149,46 €/ Unitéhors TVA

180,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
Z-TPO
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Taille du tube
65x8 mm
Matériau
Acier
Largeur de bride
114 mm
Pression de service max.
400 bar
Vis de fixation
M 20x90