Eriks
VOSS

VOSS Bride de fixation système ZAKO 3000 Z-TPO-38x5-6S11/4-M14-C19

  • ERIKS:14990921
Image 1
Ajouter à la liste

76,48 €/ Unitéhors TVA

92,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
Z-TPO
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Taille du tube
38x5 mm
Matériau
Acier
Largeur de bride
95 mm
Pression de service max.
400 bar
Vis de fixation
M 14x45