58,34 €/ Unitéhors TVA
70,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | Z-TPO |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Taille du tube | 25x3 mm |
Matériau | Acier |
Largeur de bride | 65 mm |
Pression de service max. | 250 bar |
Vis de fixation | M 10x45 |