Eriks
VOSS

VOSS Bride de fixation système ZAKO 3000 Z-TPO-16x2-3S1/2-M8-C19

  • ERIKS:14990910
Image 1
Ajouter à la liste

47,38 €/ Unitéhors TVA

57,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
Z-TPO
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Taille du tube
16x2 mm
Matériau
Acier
Largeur de bride
56 mm
Pression de service max.
250 bar
Vis de fixation
M 8x40