5,53 €/ Unitéhors TVA
6,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-M OR |
Désignation | VSTIM42x2ORB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 42x2 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN400 |
d2 | M 42x2 |
d5 | 50 mm |
i | 19 mm |
l1 | 25 mm |
I-SW | 17 mm |