Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture GP-PLIH-M27F-FKM-C21

  • ERIKS:14991295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint torique (Form F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
Ajouter à la liste

4,53 €/ Unitéhors TVA

5,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSCH-M OR
Désignation
VSTI27X2ORVIT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 27x2
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN400
d2
M 27x2
d5
32 mm
i
18.5 mm
l1
23.5 mm
I-SW
12 mm