3,43 €/ Unitéhors TVA
4,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-M OR |
Désignation | VSTIM27x2ORB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 27x2 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN400 |
d2 | M 27x2 |
d5 | 32 mm |
i | 18.5 mm |
l1 | 23.5 mm |
I-SW | 12 mm |