Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture GP-PLIH-M26F-C21

  • ERIKS:14990301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint torique (Form F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
Ajouter à la liste

3,52 €/ Unitéhors TVA

4,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSCH-M OR
Désignation
VSTI26X1.5OR
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 26x1.5
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN400
d2
M 26x1.5
d5
31 mm
i
16 mm
l1
21 mm
I-SW
12 mm