Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture GP-PLIH-M22F-FKM-C21

  • ERIKS:14990299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint torique (Form F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
Ajouter à la liste

3,41 €/ Unitéhors TVA

4,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSCH-M OR
Désignation
VSTI22X1.5ORVIT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 22x1.5
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN630
d2
M 22x1.5
d5
27 mm
i
15 mm
l1
20 mm
I-SW
10 mm