Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture GP-PLIH-M22F-C21

  • ERIKS:11451756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint torique (Form F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
Ajouter à la liste

2,23 €/ Unitéhors TVA

2,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSCH-M OR
Désignation
VSTIM22x1.5ORB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 22x1.5
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN630
d2
M 22x1.5
d5
27 mm
i
15 mm
l1
20 mm
I-SW
10 mm