2,73 €/ Unitéhors TVA
3,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-M OR |
Désignation | VSTIM18x1.5ORVIT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 18x1.5 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN630 |
d2 | M 18x1.5 |
d5 | 24 mm |
i | 14 mm |
l1 | 19 mm |