Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture GP-PLIH-M14F-FKM-C21

  • ERIKS:14990296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint torique (Form F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
Ajouter à la liste

2,16 €/ Unitéhors TVA

2,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSCH-M OR
Désignation
VSTIM14x1.5ORVIT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 14x1.5
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN630
d2
M 14x1.5
d5
19 mm
i
11 mm
l1
16 mm
I-SW
6 mm