1,64 €/ Unitéhors TVA
1,98 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-M OR |
Désignation | VSTIM14x1.5ORB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 14x1.5 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN630 |
d2 | M 14x1.5 |
d5 | 19 mm |
i | 11 mm |
l1 | 16 mm |
I-SW | 6 mm |