Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture GP-PLIH-M10F-C21

  • ERIKS:11451751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint torique (Form F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
Ajouter à la liste

1,16 €/ Unitéhors TVA

1,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSCH-M OR
Désignation
VSTIM10x1ORB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 10x1
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN630
d2
M 10x1
d5
14 mm
i
9.5 mm
l1
13 mm
I-SW
5 mm