1,09 €/ Unitéhors TVA
1,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-M WD |
Désignation | VSTIM8x1EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 8x1 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d2 | M 8x1 |
d5 | 12 mm |
i | 8 mm |
l1 | 12.3 mm |
I-SW | 4 mm |