10,21 €/ Unitéhors TVA
12,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-M WD |
Désignation | VSTIM48x2EDV |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 48x2 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN315 |
d2 | M 48x2 |
d5 | 55 mm |
i | 16 mm |
l1 | 22.8 mm |
I-SW | 24 mm |