Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture avec joint souple profilé GP-PLIH-M48E-C21

  • ERIKS:11451741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSCH-M WD
Désignation
VSTIM48x2EDB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 48x2
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN315
d2
M 48x2
d5
55 mm
i
16 mm
l1
22.8 mm
I-SW
24 mm