4,16 €/ Unitéhors TVA
5,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-M WD |
Désignation | VSTIM26x1.5EDV |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 26x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d2 | M 26x1.5 |
d5 | 31.9 mm |
i | 16 mm |
l1 | 21.3 mm |
I-SW | 12 mm |