Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture avec joint souple profilé GP-PLIH-M22E-C21

  • ERIKS:605263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
Ajouter à la liste

2,24 €/ Unitéhors TVA

2,71 €TVA incluse

183 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSCH-M WD
Désignation
VSTIM22x1.5EDB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 22x1.5
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN400
d2
M 22x1.5
d5
27 mm
i
14 mm
l1
19.3 mm
I-SW
10 mm