Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture avec joint souple profilé GP-PLIH-M14E-FKM-C21

  • ERIKS:13293914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
Ajouter à la liste

2,13 €/ Unitéhors TVA

2,58 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSCH-M WD
Désignation
VSTIM14x1.5EDV
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 14x1.5
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN400
d2
M 14x1.5
d5
19 mm
i
12 mm
l1
17.3 mm
I-SW
6 mm