1,50 €/ Unitéhors TVA
1,82 €TVA incluse
232 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-M WD |
Désignation | VSTIM14x1.5EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 14x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d2 | M 14x1.5 |
d5 | 19 mm |
i | 12 mm |
l1 | 17.3 mm |
I-SW | 6 mm |