1,09 €/ Unitéhors TVA
1,32 €TVA incluse
1467 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-R WD |
Désignation | VSTIR3/8EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d2 | G 3/8" |
d5 | 22 mm |
i | 12 mm |
l1 | 17.3 mm |
I-SW | 8 mm |