2,00 €/ Unitéhors TVA
2,42 €TVA incluse
217 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-R WD |
Désignation | VSTIR3/4EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d2 | G 3/4" |
d5 | 32 mm |
i | 16 mm |
l1 | 21.3 mm |
I-SW | 12 mm |