3,81 €/ Unitéhors TVA
4,61 €TVA incluse
497 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-R WD |
Désignation | VSTIR1EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d2 | G 1" |
d5 | 39.9 mm |
i | 16 mm |
l1 | 22.8 mm |
I-SW | 17 mm |