Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture avec joint souple profilé GP-PLIH-G11/2E-C21

  • ERIKS:605328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
Ajouter à la liste

7,41 €/ Unitéhors TVA

8,97 €TVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSCH-R WD
Désignation
VSTIR1.1/2EDB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN315
d2
G 1.1/2"
d5
55 mm
i
16 mm
l1
22.8 mm
I-SW
24 mm