Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture avec joint souple profilé GP-PLIH-G1/4E-C21

  • ERIKS:861197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture pour trous de vissage
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
Ajouter à la liste

0,94 €/ Unitéhors TVA

1,14 €TVA incluse

894 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSCH-R WD
Désignation
VSTIR1/4EDB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN400
d2
G 1/4"
d5
18.9 mm
i
12 mm
l1
17.3 mm
I-SW
6 mm