3,17 €/ Unitéhors TVA
3,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSCH-M WD |
Désignation | VSTIM14x1.5EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 14x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d2 | M 14x1.5 |
d7 | 18.9 mm |
i | 12 mm |
l1 | 22 mm |
SW | 19 mm |