Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture avec arête 24-PLB-S30

  • ERIKS:957364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture avec arête d''etancheité
- Séries L et S
- Complet (PLBC) ou sans écrou (PLB)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,72 €/ Unitéhors TVA

4,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSTO
Désignation
BUZ30S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
30S
Pression nominal
PN400
d1
30 mm
l1
35.5 mm