Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture avec arête 24-PLB-L28

  • ERIKS:798797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture avec arête d''etancheité
- Séries L et S
- Complet (PLBC) ou sans écrou (PLB)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSTO
Désignation
BUZ28L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
28L
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
l1
26.5 mm