Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture avec arête 24-PLB-L/S6

  • ERIKS:781762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture avec arête d''etancheité
- Séries L et S
- Complet (PLBC) ou sans écrou (PLB)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,47 €/ Unitéhors TVA

0,57 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSTO
Désignation
BUZ06L/S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
6L-6S
Pression nominal
PN315/630
d1
6 mm
l1
19.5 mm