Eriks
VOSS

VOSS Bouchon de fermeture avec arête 24-PLB-L/S10

  • ERIKS:798711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bouchon de fermeture avec arête d''etancheité
- Séries L et S
- Complet (PLBC) ou sans écrou (PLB)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,62 €/ Unitéhors TVA

0,75 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSTO
Désignation
BUZ10L/S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
10L-10S
Pression nominal
PN315/630
d1
10 mm
l1
21 mm