5,72 €/ Unitéhors TVA
6,92 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EVSV |
Désignation | ROV22L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
l2 | 13.5 mm |
SW1 | 32 mm |