10,54 €/ Unitéhors TVA
12,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSTO-OD |
Désignation | VKA38S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 38 mm |
d2 | M 52x2 |
l1 | 40.5 mm |
SW3 | 60 mm |