1,78 €/ Unitéhors TVA
2,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VSTO-OD |
Désignation | VKA16S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 16 mm |
d2 | M 24x1.5 |
l1 | 25 mm |
SW3 | 30 mm |